LEDデスクライト

LEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクト

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。

セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673347800-LED082W
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする