LEDライト センサーON/OFF機能付き
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。
赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。
最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。
色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。
電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。
湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53
製品質量(g)385
色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500(※45cm直下最大時)
光束(Lm)【最大】190【最小】17
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)66粒(33個+33個)
調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%
演色指数(Ra)Ra95
内容量1個
取扱説明書: