曜日別特売

LEDライト 人感センサー付き 充電式

LEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式 - サンワダイレクト

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。

質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673365800-LED084
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする