曜日別特売

S-2

S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業S-2 - 大黒工業
寸法(mm)原紙規格:180×210、1枚:152×53紙質レーヨン/PET不織布35g/m2入数100本包装フィルム厚さ(μm)OPパール35内容量1箱(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675901-
オープン
4,939
5,433(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする