フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト

フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品-適合収納可能数 扇形・円すい形のペーパーフィルター 1~2・1~4・2~5・4~7杯用 約90枚(目安) ※サイズや厚さ、形状等によって異なります。材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)30備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:13.4×4.3×2.4(フィルムフック含まず)内寸(cm)仕切り1つあたり:W12.7・8.9×D1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446781418244
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする