付属品-適合収納可能数 扇形・円すい形のペーパーフィルター 1~2・1~4・2~5・4~7杯用 約90枚(目安) ※サイズや厚さ、形状等によって異なります。材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ブラック質量(g)30備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:13.4×4.3×2.4(フィルムフック含まず)内寸(cm)仕切り1つあたり:W12.7・8.9×D1.6内容量1個