日本ウェルディングロッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。
ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様
【エクステンション(mm)】20~25
寸法(mm)
エクステンション:20~25
電圧(V)
アーク:30~34
角度(°)
トーチ:後退角0~20
ワイヤー径(Φmm)
1.2
溶接電流(A)
170~230
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
溶接
下向
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12.5kg)
関連資料:
(0.27MB)
注意
※十分なシールド性能を発揮するために、溶接は後退法で、エクステンション(チップー母材間長さ)は20mm以上になるように行ってください。エクステンションが短い場合、スラグの焦付、ブローホールなどの欠陥が起こる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
伸び(%)
引張強度(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675928
WEL FCW 309LSS
TS309L-FN0
36
604
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44675937
WEL FCW 316LSS
TS316L-FN0
37
621
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください