アンテナブースター

アンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクトアンテナブースター - サンワダイレクト

テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。
地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。
小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。
取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m
USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。

仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVCブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75VSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673408500-AT006
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする