曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth

ヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth - サンワダイレクト

デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。
通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。
自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。
長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。
交換用イヤーパッド付で長く使える!

仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-Cセット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個質量(g)約145適合規格Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)2伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。)再生時間(時間)連続音楽再生:最大45連続待受時間最大168時間対応コーデックSBCノイズキャンセリング〇:デュアルマイク+cvc8.0連続通話時間(時間)最大25マルチポイント対応対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673435400-BTSH026BK
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする