曜日別特売

ヘッドセット ワイヤレス 軽量

ヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクト

遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。
音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。
マイクは本体に収納式。
持ち運びや収納に便利な折り畳み式。
小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。
軽量約169g。

仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%変調方式GFSK通信距離(m)約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673460400-HSW051
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする