ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応

ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 - オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 - オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 - オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 - オーム電機ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応 - オーム電機
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子内容量1台
取扱説明書:(6.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673986RCS-551Z
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする