ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付

ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付 - オーム電機
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1900(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)定格消費電力13W連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)内容量1台
取扱説明書:(6.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674029RCS-571Z
9,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする