仕様乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約31時間、FM受信/約32時間【イヤホン時】AM受信/約73時間、FM受信/約75時間付属品保証書、取扱説明書質量(g)約165.5(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法幅125×高さ70×奥行39mm(突起物含まず)スピーカー口径50mm×1(8Ω)受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz端子イヤホン:Φ3.5mmモノラルミニジャックアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ内容量1台