F64 RKS カーボンブラック

F64 RKS カーボンブラック - エツミF64 RKS カーボンブラック - エツミF64 RKS カーボンブラック - エツミF64 RKS カーボンブラック - エツミ

f.64 小型軽量ザック、RKS カーボンブラック。
著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したアメリカ生まれのカメラザック。日帰り撮影にほどよいサイズ感。タウンユースからアウトドアまで幅広く対応する小型軽量ザック。
【メインフラップ】
全面が大きく開き機材へのアクセスがしやすいフルオープンリッド。内側にA4サイズ相当の大型ポケットを装備。両サイドには不用意なオープンを防ぐベルト付き。
【サブコンパート】
メインフラップ上のファスナー内の空間にはタブレットPCやアクセサリー、ウェア類などの身の回りの品を収納。7つのマルチポケット仕様。
【サイドポケット】
両サイドにはアクセサアリー類やドリンクボトル入れに便利なメッシュポケットを装備。
【背面部】
背面と背負いベルトには通気性に優れ、蒸れにくい3Dクールメッシュ加工が施されており、快適な背負い心地を提供。
【メインコンパート】
デジタル一眼レフ+レンズ3~4本を楽々収納できる1気室タイプ。
【ディバイダー】
収納力を追求した左右非対称の中仕切りにより、レンズフードを逆向きに収納した大口径ズームにも対応。
・ウレタンフォーム:超高密度ウレタンを本体全面に使用し型崩れを防ぎ、優れた吸収性を発揮。機材をしっかり保護。
・表生地:バッグ本体表生地には、汚れやキズに強いコーティング素材を使用。
・底部:防汚性と防水性に優れたターポリン素材を採用。

その他ブランド:f.64付属品中仕切り7枚寸法(mm)タブレット収納部(約)200×260カーボンブラック質量(g)約870内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×約350×(約100-150)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677240VF64RKS-CBK
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする