F64 SCTWPRO カーボンブラック

F64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミF64 SCTWPRO カーボンブラック - エツミ

f.64 プロ用トート、SCTWPRO カーボンブラック。
著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したプロ用トートバッグ。
【大型フロントポケット】
バッグ前面にはダブルジッパーで開閉できる大型ポケットを装備。A4ファイルを余裕で収納可能。さらに内部には大小さまざまなポケットがあり、すぐに取り出したい小物などの収納に便利。
【持ち手】
ベルトは伸縮可能で、肩掛けにも手提げにもシーンに応じた使い分けが可能。
【サイドベルト】
収納品が少ない際に厚さを調整できるベルトを装備。一脚などの固定にも。
【インナーボックス】
厚手のウレタン入りで、中級一眼レフ+大口径ズームをしっかり護り、スッキリ収納できる大容量。バッグの深さは余裕の28cm+7cm。テレコンを装着したままの望遠レンズにも便利。
【サイドポケット】
左側メッシュポケットには500mlサイズのペットボトル、右側ポケットには折りたたみ傘やテーブル三脚、一脚などを収納できる十分なマチ幅と深さを確保。
【背面ポケット】
折りたたみ約Φ35cm相当のレフ版や13インチPCインナーケース、A4ファイルを縦横どちらでも収納可能な大型ポケット。
【ループベルト】
バッグ背面に装備したループベルトを使って、キャリーカートに取付可。
【背面ベルト用Dリング】
背負いベルト取付用Dリングを装備。別売のエツミ製背負いベルトなどが取付可能。長時間の移動にもフレキシブルに対応。
【底部】
濡れた地面への接地を防ぐゴム脚と、底部全体を覆うターポリン素材で、思わぬ浸水を防ぐ。

その他ブランド:f.64付属品中仕切り6枚寸法(mm)PCタブレット収納部(約)350×240×23質量(kg)約1.3カーボンブラック内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×約350×約130(インナーボックス:約360×約280×約120)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677258VF64SCTWPRO-CBK
21,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする