曜日別特売

液晶ディスプレイ壁掛け金具

液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワダイレクト

壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
70型程度までのディプレイに対応しています。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
※一部対応しないディスプレイがあります。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
※壁面への取付ネジは同梱していません。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。

付属品
ボルトA-1(M4×25)×4、ボルトA-2(M5×25)×4、ボルトA-3(M6×25)×4、ボルトA-4(M8×25)×4、
スペーサーA-5:9.5mm×4、プレートA-6:4枚
ボルトB-1(8×58mm)×4本、アンカーB-2×4本、ワッシャーB-3×4枚
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:70インチ質量(kg)約1.7使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など耐荷重(kg)40kg保証期間初期不良のみ取付け方法壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69.3×2.5×4.3内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44673636100-PLW002
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする