テーブル 三脚用

テーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクトテーブル 三脚用 - サンワダイレクト

三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。
クランプ式で簡単に取り付け出来ます。
耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。
直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。
テーブルのサイズは20×26cmです。

仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm付属品付け替えパッド質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673496200-DGCAM039
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする