山崎実業
シンク下ワイドボトルストッカー タワー 4段 ブラック
付属品
-
適合
長さ30cmまでのボトル
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
3700
備考
収納可能数 500mLのペットボトル20本を目安 ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐荷重(kg)
棚板1段あたり:2.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×20.3×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×20.2×10(1段あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44678107
1339
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません