山崎実業
シンク下幅調節鍋蓋&フライパン収納スタンド タワー W32 ホワイト
付属品
-
適合
直径18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン
材質
本体・仕切りバー×10:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
440
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×14.1×14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.8×12.9×12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44678037
1359
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません