山崎実業
折り畳み積み重ね棚 タワー L ホワイト
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1400
備考
-
耐荷重(kg)
4(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:40.9×24×28
内寸(cm)
棚下:W38×H27.3(ヒンジ部:H26 スタッキング時の棚下:W38×H26.5(ヒンジ部:25.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44678019
1369
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません