山崎実業
お椀&お茶碗収納ラック タワー ホワイト
付属品
-
適合
お椀・お茶碗5個(お椀・お茶碗の形状により異なります) ※食器のサイズや形状によっては収納できない物もあります。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
220
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×8×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677976
1397
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません