スタンド スピーカー用

スタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクト

天板と離す事でデスクとの共振を防ぎます。
スタンドは6度の角度でデスクの上に置いて丁度耳元に音が届く設計です。
背面のストッパーは調整可能でスピーカーの大きさに合わせて調整可能です。
耐荷重:5Kg
サイズ:W125xD218x150mm 天板:D146~196mm
天板厚み:T=4

仕様出荷形態:組立出荷付属品スピーカー取付用ボルト(1/4インチ×15)×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)(1個あたり)約1保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.5×21.8×15色(本体)ブラック総耐荷重(kg)5内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673697100-SPSTN08
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする