スタンド スピーカー用

スタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクト

スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、共振音を防ぎます。
スピーカーの振動を床や机から適切に逃がすことで、他のオーディオ機器への振動影響を最小限に抑えます。
落ち着いた木目調でインテリアにもマッチするスタンドです。
スピーカースタンドを使用することで、スピーカーを耳の高さに近づけることができます。これにより、バランスの良い音質を楽しめます。
アジャスタは通常のアジャスタとスパイク型アジャスタの両方が付属しています。スパイク型のアジャスタは、スピーカーの脚の先端を尖らせることで、地面への接点面積を減らし、振動を制御します。(スパイクの先端がとがっているため、ご使用環境により床を傷つけてしまう恐れがあります。)
支柱背面には切り込みがありケーブルを通すことができ、すっきりした配線が可能です。

仕様●ケーブル通し穴サイズ:約0.6●出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)※組み立てにはプラスドライバーが別途必要となります。●天板サイズ:約23×23cm付属品アジャスター×8個、スパイク型アジャスター×8個材質天然木(ブナ材)+スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)各5.11保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.8×33.8×78~79.7高さ(cm)78/79.7(スパイク使用時)総耐荷重(kg)各10内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書有り
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44673688100-SPSTN07M
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする