曜日別特売

ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信

ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 - オーム電機ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 - オーム電機ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 - オーム電機ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 - オーム電機
仕様実用最大出力:800mW付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約670(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)外形寸法幅265×高さ130×奥行61mm定格消費電力3.5W連続使用可能時間(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安)【スピーカー使用時】AM…約72時間、FM…約70時間、短波…約70時間【イヤホン使用時】AM…約114時間、FM…約108時間、短波…約108時間スピーカー口径102mm(6Ω)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz(ワイドFM対応)、短波(SW1)…3.2-10.0MHz、短波(SW2)…9.5-18.0MHz端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)内容量1台
取扱説明書:(3.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673950RAD-T900Z
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする