曜日別特売

ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生

ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生 - オーム電機
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 110mAh)●再生:通話可能時間●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約27電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン単体…幅13.6×高さ20.3×奥行22.5mm(イヤーチップM装着時)、ネックバンド…幅125×高さ170×奥行10mm感度104±3dBインピーダンス16Ω充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP内容量1台
取扱説明書:(2.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673785HP-W218N
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする