曜日別特売

Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応

Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 - オーム電機
仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書型式密閉ダイナミック型質量(g)約178出力class 2電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生可能時間音楽:約14時間(音量中位)ドライバーユニット(Φmm)口径約40変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約最大10周波数帯域(GHz)2.4000~2.4835伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673889HP-W265Z-Wホワイト
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
44673898HP-W265Z-Kブラック
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする