オーム電機
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応
仕様
実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)
付属品
専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書
質量(g)
約1180
電源
DC5V 2A(microUSB)
外形寸法
幅132×高さ200×奥行159mm
周波数特性
25Hz~20kHz
S/N比
≧70dB
スピーカー
左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)
音声入力
外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
内容量
1台
取扱説明書:
(1.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673959
ASP-593Z
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください