ミヤ・リードローン本体

ミヤ・リードローン本体 - ミヤマエ

大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル
スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。
リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。
飛行許可・承認申請の一部が免除になります。
ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。
見やすい2画面液晶表示
自動スタート・停止機能
一目でわかるメーター表示
距離をアラームとLEDでお知らせ
全周囲対応ガイドホルダー
リードレバーで引っ張り力を変更
P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応

質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676199ミヤ・リードロンHS30
220,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする