曜日別特売

アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg

アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg - 堤製作所アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg - 堤製作所アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg - 堤製作所

手にやさしいゴムグリップ付きです。

付属品ビニールレザー化粧ケース材質【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム質量(g)560タイプ一般用目盛0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52測定範囲(kg)0~100アズワン品番68-5158-32内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677748101A
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする