酒井医療
モービィZ MTシリーズ オプション
海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。
仕様
握力センサー
質量(g)
490
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×140×35
精度
±2%RO以内
測定範囲(kg)
最大90f以下
アズワン品番
68-5693-90
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677739
MT-230
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000