握力計グリップD

握力計グリップD - トーエイライト

握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。

質量(g)680寸法(cm)15.4×23.5×6.2電池単4乾電池×2(寿命100時間)測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1液晶表示3桁アズワン品番61-9672-36内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677730T2177
43,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする