トーエイライト
デジタル長座体前屈計
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。大きく見やすいデジタル表示採用床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能。
材質
プラスチック製
質量(kg)
1.5
機能
ピークホールド、オートパワーオフ
電池
単4乾電池2本(1000時間)
測定範囲(cm)
0~99.5 (0.5単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×23×25・30
アズワン品番
61-9672-29
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44677721
T2421
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000