カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD

カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー USB・microSD - サンワダイレクト

カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。
パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。
内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。
内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。
取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。

仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート質量(g)約680消費電力(W)約1.4電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。方式エンコード:ハードウェアエンコード使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)周波数範囲60~10,000Hz保証期間ご購入日より6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く)スピーカー4Ω 3W音声記録MPEG-1(mp3)スロットmicroSDカードスロットケーブル長(cm)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673600400-MEDI051
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする