スピーカー ミニプラグ ツイーター搭載

スピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 - サンワダイレクト

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
インテリアなどに溶け込む木製デザインです。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。
高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。
3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。

仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2)質量(kg)約2.2電源内蔵(AC電源)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ)外部出力3.5mmヘッドホンジャック周波数特性40~20,000Hz保証期間購入日より6ヶ月入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ式フルレンジスピーカースピーカーユニット3インチ外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673609400-SP114
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする