曜日別特売

おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応

おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 - オーム電機おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 - オーム電機おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 - オーム電機おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 - オーム電機おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 - オーム電機
仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC内容量1台
取扱説明書:(4.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673941ASP-WS300N
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする