スピーカー Bluetooth

スピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクトスピーカー Bluetooth - サンワダイレクト

iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。
Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。
コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。
自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。
マイク搭載で通話も可能です。

仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W付属品USB Type-Cケーブル(約1m)質量(g)約290適合規格Bluetooth5.4周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75スピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーユニットΦ40±0.5 mm定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)対応コーデック<Bluetooth>SBC対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673618400-SP117
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする