H鋼バンパー トラ柄

H鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオH鋼バンパー トラ柄 - アラオ

H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。

用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1内容量1本
注意
※本設の場合は専用接着剤(コニシ速乾ボンドG103推奨です。ホームセンター等でご購入ください)をご使用ください。商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677617AR-1140490対応H鋼:9~11
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44677626AR-1141560対応H鋼:12~15
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44677635AR-1142600対応H鋼:16~18
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44677651AR-1143特大700対応H鋼:19~22
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする