曜日別特売

1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c

1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c - ユピテル

200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える

用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)その他【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)形式【映像】MOV消費電力(W)5電源電圧DC12V(5V入力)本体質量(g)約58(microSDカード含む)対応16~128GB(Class10以上)記録方式通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)構成【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)記録媒体microSDカード(16GB付属)16~128GB対応(Class10以上)解像度【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)保証期間1年(消耗品は除く)画面サイズ2.0インチ フルカラーTFT液晶画質HDR(ハイダイナミックレンジ)画素数200万画素カラーCMOSフレームレート27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)音声ON/OFF可能画角【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。動作温度範囲(℃)-10 ~+60再生形式Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」内容量1台
注意
※GPS非搭載、12V車専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674038DRY-ST1250c
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする