ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。
高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。

用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675910WEL FCW 347T
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする