曜日別特売

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス - orivance

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。

用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。質量(kg)1容量(L)14寸法(cm)31.2×25.9×19.4電池単3電池×2本(別売り)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44678168Colulu0024ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44678159Colulu0023ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44678177Colulu0025ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする