曜日別特売

【オーダー】ゴミ箱 ニートSL

【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト【オーダー】ゴミ箱 ニートSL - テラモト

1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。

用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに仕様【投入口】角穴・丸穴から選択材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)18.5容量(L)47.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】350×460×947【中容器】312×429×553サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※アジャスター付 。市販の70L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676585DS1669999オフホワイト
73,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44676601DS1669999アーバングレー
73,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする