テラモト
【オーダー】ゴミ箱 ニートST
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途
ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様
【投入口】角穴・丸穴から選択
材質
【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
22
容量(L)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】460×460×947【中容器】410×435×525
グリーン購入法
適合
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※アジャスター付 。市販の70L用ポリ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デザイン可能範囲は前面のみです。側面へのデザインはお受けできかねます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676567
DS1669999
オフホワイト
¥
80,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44676576
DS1669999
アーバングレー
¥
80,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770