ポータブルファン ベルト式

ポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマポータブルファン ベルト式 - アイリスオーヤマ

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様

用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)質量(g)270電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675858PF-B2501-Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
44675867PF-B2501-Bブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする