はがして洗える Hagash カバーオルテガ風

はがして洗える  Hagash  カバーオルテガ風 - アイリスオーヤマ

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。サイズと形にこだわり、アンダーラグより全辺7cmずつ大きい設計でラグの傾斜を軽減しています。カバーの角は直角で角の壁付けでも敷きやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。優しいソフトな肌触りと深みのある落ち着いたデザインのオルテガ風(ネイティブアメリカン)で、グレーとアイボリーの組み合わせが深みを演出しお部屋に落ち着きと高級感をもたらします。生地には繊維が細いマイクロファイバーを使用し、柔らかく優しい肌触りで思わず寝ころびたくなる快適さです。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム質量(kg)1.1グレー内容量1枚
注意
※1300×1850
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675770HAGCO-1318
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする