アイリスオーヤマ
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 15L
【最大約3.7日】最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。ソロキャンプや熱中症対策などサブクーラーボックスに最適です。
用途
商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質
ポリエステル、PVC、ポリエチレン、PEVA
質量(kg)
1.35
色
チャコールグレー
容量(L)
15
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×180
内容量
1個
注意
※360×240×290
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675551
AGSC-15C
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください