曜日別特売

【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー

【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。

材質PA6+GF30ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675535DBL1820C
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする