「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)内容量1個