曜日別特売

ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット

ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット - ブロードウォッチ

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44678491SEC-W-ML8CH-10L-2T
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする