曜日別特売

AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット - ブロードウォッチ

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44678308SEC-W-2P-TFAI7HL
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする