曜日別特売

あんぜんi棒 頭上注意

あんぜんi棒 頭上注意 - アラオあんぜんi棒 頭上注意 - アラオあんぜんi棒 頭上注意 - アラオ

あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。

用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。全長(mm)930質量(g)750径(Φmm)ウレタン部:60ポール径(Φmm)22内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677687AR-4156
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする